※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの トイレ用品
カクダイの ボールタップ
複式ステンレスボールタップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44381057
品番
6608-50
参考基準価格(税別)
¥260,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
材質(玉)
SUS316
種類
複式
呼び
50
寸法A(mm)
520
寸法D(mm)
87
寸法E(mm)
43
寸法B(mm)
135
材質(本体)
SCS14
使用圧力(MPa)
0.1〜0.6
球径(Φmm)
135×95
最高使用温度(℃)
100
材質(アーム)
SUS304
寸法C
G2