(1)葉部分アップ
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの オフィスインテリア
ストア・エキスプレスの 人工観葉植物(人工樹木)
マウンテンアッシュ 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44381060
品番
8725-9700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
葉:ポリエステル・ワイヤー、幹:ポリエチレン、鉢:プラスチック
質量(kg)
5.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×90×150
直径×高さ(cm)
鉢:21×17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※室内仕様
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
609
/
税込
¥
670
北海道地方
数量1につき
¥
997
/
税込
¥
1,097
沖縄地方
数量1につき
¥
1,550
/
税込
¥
1,705
離島
数量1につき
¥
1,550
/
税込
¥
1,705