(2)葉部分アップ

マウンテンアッシュ 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44381069 品番8725-9702
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質葉:ポリエステル・ワイヤー、幹:ポリエチレン、鉢:プラスチック 質量(kg)9.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×180 直径×高さ(cm)鉢:24×21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※室内仕様

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥893 / 税込 ¥982
北海道地方数量1につき ¥1,462 / 税込 ¥1,608
沖縄地方数量1につき ¥2,274 / 税込 ¥2,501
離島数量1につき ¥2,274 / 税込 ¥2,501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする