(1)H130cm
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの オフィスインテリア
ストア・エキスプレスの 人工観葉植物(人工樹木)
フィカスウンベラータ 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44381078
品番
8725-9612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
葉・幹:ポリエチレン、鉢:プラスチック
質量(kg)
3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
65×65×130
直径×高さ(cm)
鉢:18.5×14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※室内仕様
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650