(2)H155cm
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの オフィスインテリア
ストア・エキスプレスの 人工観葉植物(人工樹木)
フィカスウンベラータ 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44381087
品番
8725-9614
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
葉・幹:ポリエチレン、鉢:プラスチック
質量(kg)
6.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×80×155
直径×高さ(cm)
鉢:20.5×17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※室内仕様
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
654
/
税込
¥
719
北海道地方
数量1につき
¥
1,071
/
税込
¥
1,178
沖縄地方
数量1につき
¥
1,665
/
税込
¥
1,832
離島
数量1につき
¥
1,665
/
税込
¥
1,832