F-3838 グレースパレット バタービータ タフコ 44381129

グレースパレット バタービータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ブルー
内容量1本注文コード44381129品番F-3838
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

フッ素樹脂加工のフライパンやお鍋に傷を付けない66ナイロンキッチンツールです。
取手は清潔な抗菌ポリプロピレン樹脂手にしっくりなじむこだわりの形状。
揃えるだけで、何だか料理が楽しくなるツールたちです。

材質本体:66ナイロン、ハンドル:抗菌ポリプロピレンブルー質量(g)約40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×90×20耐熱温度(℃)約210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする