タフコ
ホームシェフ ミニ汁きりお玉
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
44381147
品番
059582
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
熱に強い66ナイロン製です。
鍋などをキズつけにくい仕様です。
一体成型でお手入れ簡単・清潔を保ちます。
食器洗浄機対応です。
材質
本体:66ナイロン
色
レッド
質量(g)
約40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約220×75×50
耐熱温度(℃)
約210