(2)H135cm

8725-9618 シェフレラ 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス 44381148 8725-9618 シェフレラ 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス 44381148 8725-9618 シェフレラ 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス 44381148 8725-9618 シェフレラ 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス 44381148

シェフレラ 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44381148 品番8725-9618
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質葉・幹:ポリエチレン、鉢:プラスチック 質量(kg)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×75×135 直径×高さ(cm)鉢:18.5×14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※室内仕様

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする