アーム(取付ネジW1/4)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44381163 品番 0611-200×6
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
材質黄銅 長さ(mm)200 全長(mm)200 取付ねじW1/4 入数10/箱 太さ(mm)5.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44381163
2025-12-25
用途:
貯水タンク2トン用ボールタップの交換シャフト
今村農園 様 (農・林・水産業)

問題なく交換、使用できた
黄銅製水中使用にて、10数年後にはまた腐食するだろう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする