カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの トイレ用品
カクダイの ボールタップ
アーム(取付ネジW1/4)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44381172
品番
0611-270×6
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
材質
黄銅
長さ(mm)
270
全長(mm)
270
取付ねじ
W1/4
入数
10/箱
太さ(mm)
5.5