カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの トイレ用品
カクダイの ボールタップ
アーム(取付ネジW3/16)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44381197
品番
0612-125×4.5
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
銅
長さ(mm)
125
全長(mm)
125
取付ねじ
W3/16
入数
10/箱
太さ(mm)
4