曜日別特売
0615-200×M6 アーム ナットつき カクダイ 44381215

アーム ナットつき

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合6616-20
内容量1個注文コード44381215品番0615-200×M6
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
適合6616-20材質黄銅長さ(mm)200取付ねじM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 冷却塔
教育・研究機関

元から付いていたボールタップのアームが少し長いので短いアームに変えた。
何とか使えるが175mmのアームがあればピッタリだった。

対象商品 : 44381206
2021-05-24
用途: 農機具のボールタップ修理
農・林・水産業

農機具のボールタップのアームを曲げてしまったので、同一のものを探し注文させて頂きました。
こちらの部品のみの交換で済み安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする