※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アーム ナットつき

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44381233 品番 0615-250×M8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
適合6609-25 材質黄銅 長さ(mm)250 取付ねじM8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
冷却塔
教育・研究機関

元から付いていたボールタップのアームが少し長いので短いアームに変えた。
何とか使えるが175mmのアームがあればピッタリだった。

対象商品:
44381206
2021-05-24
用途:
農機具のボールタップ修理
農・林・水産業

農機具のボールタップのアームを曲げてしまったので、同一のものを探し注文させて頂きました。
こちらの部品のみの交換で済み安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする