タフコ
ホームシェフ ビッグメッシュスプーン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44381244
品番
058844
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
熱に強い66ナイロン製です。
鍋などをキズつけにくい仕様です。
一体成型でお手入れ簡単・清潔を保ちます。
食器洗浄機対応です。
材質
本体:66ナイロン
色
レッド
質量(g)
約98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約360×140×55
耐熱温度(℃)
約210