(2)キンモクセイ

8566-120 人工樹木 キンモクセイ フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス 44381245 8566-120 人工樹木 キンモクセイ フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス 44381245 8566-120 人工樹木 キンモクセイ フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス 44381245

人工樹木 キンモクセイ フェイクグリーン インテリアグリーン

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44381245 品番8566-120
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
種別キンモクセイ 材質葉・幹:ポリエチレン・スチール、鉢:セラミック・発泡スチロール・石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×35×66 直径×高さ(cm)鉢:9.5×14.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※室内仕様

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする