カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの トイレ用品
カクダイの ボールタップ
ボールタップ取付ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44381285
品番
0668-25
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ボールタップの取付用の固定ナット
寸法B(mm)
11
材質
青銅
呼び
25
寸法A
G1
寸法C
G1