軽量ワンタッチマグ プレジール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44381323 品番F-2683
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽量でコンパクトなマグボトルで、持ち運びも楽にできます。
飲み口が外せてすみずみまでお手入れが簡単です。
片手でロック解除が可能で、ワンプッシュのラクラクオープン。
保温・保冷力に優れた真空二重構造になっています。

容量(mL)約350 カシス 材質本体:ステンレス鋼、蓋:ABS樹脂、飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム 質量(g)約156 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×66×215 保冷時間(時間)約6(約11度以下) 保温時間(h)約6(約53度以上)
注意
※食器洗浄機・食器乾燥機は使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする