ボールタップ部品 ロックナット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び13 注文コード44381355 品番0762-13
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品は呼びなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質黄銅 呼び13 寸法B(mm)5 寸法AG1/2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44381364
2022-07-23
用途:
部品の固定
教育・研究機関

台車の取っ手部のネジが紛失したため,ネジピッチと径を測定し,対応するロックナットを探しました.この品でぴったりと合い,修理も完了しました.これに対応する座金もあると(web上で見つけやすくなる)と便利と思います.
ーーー

対象商品:
44381364
2021-01-15
用途:
一斗缶からフレキニップルを挟んでフレキシブル管接続に使用しました。
サービス業

漏れも有りませんし非常にしっかりと固定できました。

対象商品:
44381355
2018-07-08
用途:
配管固定&止水
農・林・水産業

仕様通り 問題なく使用できた。仕上がりも特に問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
44381355
2016-06-22
用途:
空調制御弁交換時
サービス業

プリカのロックナットとして使用。問題なく使用できました。

対象商品:
44381355
2015-09-08
用途:
締め付け

問題なし。低価格に感謝

対象商品:
44381355
2015-09-06
用途:
ニップルの固定に。
不動産業

価格も安く材質も良い。

対象商品:
44381364
2014-12-02
用途:
ゆるみ止め
株式会社河島勇商店 様

品質も材質も良く、しっかりと締め付けられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする