カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 浴室用品
カクダイの 一口循環接続
メタカポリ(エコキュート用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44381373
品番
672-041-25
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性
種類
樹脂管
材質
PE、アルミニウム
呼び
10
最高使用圧力(MPa)
1(水撃値を含む)
使用温度(℃)
1〜95
長さ(m)
25
保温材厚(mm)
10
注意
※施工の際は必ずワンタッチ継手をご使用ください。