ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 姿見・卓上ミラー
スリムスタンドミラー(鏡厚5mm)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44381437
品番
5890-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
シンプルなクロームメッキ仕上げのスリムタイプ。
裏面も化粧仕上げしています。
材質
枠:ステンレス、脚:スチール製 クロームメッキ、裏面:白プリント合板貼り
質量(kg)
10
キャスター
樹脂製ボールキャスター(ストッパー無し×4個)
ボルト径
M8
キャスター径(Φmm)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×40×152
寸法(幅W×高さH)(cm)
鏡面:28×121
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
743
/
税込
¥
817
北海道地方
数量1につき
¥
1,215
/
税込
¥
1,337
沖縄地方
数量1につき
¥
1,890
/
税込
¥
2,079
離島
数量1につき
¥
1,890
/
税込
¥
2,079