スリム両面ミラー(鏡厚5mm)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44381446 品番 5898-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

洗練されたシャープな印象が人気の両面ミラー。

材質枠・脚:スチール製 クロームメッキ 質量(kg)17 クロームメッキ キャスター樹脂製双輪キャスター(ストッパー無し×4個) ボルト径3/8w キャスター径(Φmm)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×43×172 寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:30×160
注意
※こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,475 / 税込 ¥2,723
北海道地方数量1につき ¥4,050 / 税込 ¥4,455
沖縄地方数量1につき ¥6,300 / 税込 ¥6,930
離島数量1につき ¥6,300 / 税込 ¥6,930

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする