※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの パイプ
カクダイの 樹脂管
メタカポリ 保温材つき
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
20
色
赤
注文コード
44381461
品番
672-023-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,200
この商品は
呼び径・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
形状の保持が容易で、優れた施工性
種類
樹脂管
材質
PE、アルミニウム
呼び
20
最高使用圧力(MPa)
1(水撃値を含む)
使用温度(℃)
1〜80
色
赤
長さ(m)
25
保温材厚(mm)
5
呼び径
20
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類