カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 樹脂管用継手
メタカポリHIVPアダプター(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
メタカポリと塩ビ継手の接続用
注文コード
44381547
品番
615-319-13A
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
13
仕様
メタカポリと塩ビ継手の接続用
材質
青銅、PVC
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
呼び
13
商品豆知識
配管工事を支える補助部材