※画像は(1)婦人 白
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 陳列・ディスプレイ用品
ストア・エキスプレスの マネキン/ボディ/トルソー
ストア・エキスプレスの マネキン
PP製全身マネキン紳士用頭部パーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
注文コード
44381568
品番
5494-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
全身リアルマネキン・トルソーに使用できる頭部パーツです。帽子などを被せて全身コーディネートしたい方にオススメ。
適合
リアルマネキン(61-810-38〜43に使用可能)
種別
紳士
材質
ポリプロピレン
色
白
高さ(cm)
22
頭囲(cm)
57
性別
紳士