ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 陳列・ディスプレイ用品
ストア・エキスプレスの マネキン/ボディ/トルソー
ストア・エキスプレスの マネキン
PP製 婦人リアルマネキン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
44381586
品番
5494-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で環境にも配慮したPP製リアルマネキン。コストパフォーマンスにも優れています。ふくらはぎの部分で固定します。
腕脱着可 ※関節部は動かすことができません。
材質
ボディ:ポリプロピレン、ベース:スチール製 ヘアラインメッキ仕上げ
質量(kg)
ベース:2
色
ホワイト
サイズ
婦人9号
タイプ
全身
サイズ(cm)
足:21
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
61
肩幅(cm)
39
ヒップ(cm)
86
バスト(cm)
84
高さ(cm)
175
頭囲(cm)
52.5
太もも周り(cm)
46
性別
婦人
ベース寸法(cm)
35角
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※足首は動かないため、硬質素材・底の厚いタイプ(3cm以上)・先端の細いタイプなどの靴を履かせることはできません。
※ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。
※フラつきの原因になりますので、片足は必ず接地した状態でご使用ください。
※傾きのないフラットな床面でご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,089
/
税込
¥
1,198
北海道地方
数量1につき
¥
1,782
/
税込
¥
1,960
沖縄地方
数量1につき
¥
2,772
/
税込
¥
3,049
離島
数量1につき
¥
2,772
/
税込
¥
3,049