(2)ブラック

PP製 紳士リアルマネキン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード44381620 品番5494-106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量で環境にも配慮したPP製リアルマネキン。コストパフォーマンスにも優れています。ふくらはぎの部分で固定します。
腕脱着可 ※関節部は動かすことができません。

材質ボディ:ポリプロピレン、ベース:スチール製 ヘアラインメッキ仕上げ 質量(kg)ベース:2 ブラック サイズ紳士M タイプ全身 サイズ(cm)足:25 股下(cm)83 ウエスト(cm)68.5 肩幅(cm)47 ヒップ(cm)90.5 高さ(cm)184 頭囲(cm)56.5 チェスト(cm)92.5 太もも周り(cm)52 性別紳士 ベース寸法(cm)35角
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※足首は動かないため、硬質素材・底の厚いタイプ(3cm以上)・先端の細いタイプなどの靴を履かせることはできません。
※ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。
※フラつきの原因になりますので、片足は必ず接地した状態でご使用ください。
※傾きのないフラットな床面でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,180 / 税込 ¥1,298
北海道地方数量1につき ¥2,260 / 税込 ¥2,486
沖縄地方数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058
離島数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする