(2)ブラック

PP製 婦人トルソー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード44381638 品番5494-302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

肩口のパーツは取り外し可能です。

材質ボディ:ポリプロピレン、ベース:スチール製 ヘアラインメッキ仕上げ 質量(kg)ベース:1.5 ブラック サイズ婦人9号 ウエスト(cm)61 肩幅(cm)39 ヒップ(cm)87 バスト(cm)84 高さ(cm)最大170/最小110 ポール径(Φmm)22 ボディ丈(cm)84 ベース寸法(cm)30角
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。
※傾きのないフラットな床面でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥722 / 税込 ¥794
北海道地方数量1につき ¥1,181 / 税込 ¥1,299
沖縄地方数量1につき ¥1,837 / 税込 ¥2,021
離島数量1につき ¥1,837 / 税込 ¥2,021

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする