※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 樹脂管用継手
メタカポリ異径チーズ(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44381644
品番
615-309-CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
(A×B×C)20×16×16
材質
黄銅
形状
ティー
種類
樹脂管用継手
使用温度(℃)
1〜95
寸法D(mm)
97.5
寸法E(mm)
47.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材