※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 樹脂管用継手
メタカポリ外ネジアダプター(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
16
呼び
16B
注文コード
44381671
品番
615-301-16B
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
16
寸法A
R3/4
寸法B(mm)
46.5
材質
青銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
呼び
16B
使用温度(℃)
1〜95
商品豆知識
配管工事を支える補助部材