(1)ホワイト

5494-404 PP製 卓上紳士トルソー ストア・エキスプレス 44381690 5494-404 PP製 卓上紳士トルソー ストア・エキスプレス 44381690 5494-404 PP製 卓上紳士トルソー ストア・エキスプレス 44381690

PP製 卓上紳士トルソー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード44381690 品番5494-404
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

肩口のパーツは取り外し可能です。

材質ボディ:ポリプロピレン、ベース:スチール製 ヘアラインメッキ仕上げ 質量(kg)本体:3.7、ベース:1 ホワイト サイズ紳士M ウエスト(cm)69 肩幅(cm)49 バスト(cm)93 高さ(cm)最大100/最小65 ポール径(Φmm)22 ボディ丈(cm)61 ベース寸法(cm)25角
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。
※傾きのないフラットな床面でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする