カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 樹脂管用継手
メタカポリナットつきエルボ(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
13
注文コード
44381714
品番
615-316-13
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
13
仕様
高温用ノンアスベストパッキン付き
材質
黄銅
形状
エルボ
種類
樹脂管用継手
使用温度(℃)
1〜95
商品豆知識
配管工事を支える補助部材