軽量ABS製 婦人腕付きトルソー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44381726 品番8088-502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高級感のあるフロアトルソーです。
腕脱着可・可動式

材質ボディ・腕:ABS樹脂、ベース:スチール 質量(kg)ベース:3.1 サイズ婦人9号 ウエスト(cm)59 肩幅(cm)36.5 ヒップ(cm)87 バスト(cm)78 高さ(cm)最大175/最小120 ポール径(Φmm)22 ボディ丈(cm)71 ベース寸法(cm)40×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。
※傾きのないフラットな床面でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥812 / 税込 ¥893
北海道地方数量1につき ¥1,329 / 税込 ¥1,462
沖縄地方数量1につき ¥2,067 / 税込 ¥2,274
離島数量1につき ¥2,067 / 税込 ¥2,274

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする