ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 陳列・ディスプレイ用品
ストア・エキスプレスの マネキン/ボディ/トルソー
ストア・エキスプレスの 紳士トルソー
軽量ABS製 紳士腕付きトルソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44381735
品番
8066-502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高級感のあるフロアトルソーです。
腕脱着可・可動式
材質
ボディ・腕:ABS樹脂、ベース:スチール
質量(kg)
ベース:3.1
サイズ
紳士M
ウエスト(cm)
72
肩幅(cm)
41
ヒップ(cm)
95
高さ(cm)
最大177/最小122
ポール径(Φmm)
22
チェスト(cm)
87
ボディ丈(cm)
94
ベース寸法(cm)
40×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。
※傾きのないフラットな床面でご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,045
/
税込
¥
1,150
北海道地方
数量1につき
¥
1,710
/
税込
¥
1,881
沖縄地方
数量1につき
¥
2,660
/
税込
¥
2,926
離島
数量1につき
¥
2,660
/
税込
¥
2,926