ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 陳列・ディスプレイ用品
ストア・エキスプレスの マネキン/ボディ/トルソー
ストア・エキスプレスの 紳士トルソー
軽量ABS製 紳士腕付き卓上トルソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44381760
品番
8066-601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
腕脱着可 ※関節部は動かすことができません。
材質
ボディ:ABS樹脂、ベース:ステンレス
サイズ
紳士M
ウエスト(cm)
72
肩幅(cm)
41
バスト(cm)
87
高さ(cm)
最大112/最小67
ポール径(Φmm)
22
ボディ丈(cm)
58.5
ベース寸法(cm)
30×21.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。
※フラつきの原因になりますので、片足は必ず接地した状態でご使用ください。
※傾きのないフラットな床面でご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
704
/
税込
¥
774
北海道地方
数量1につき
¥
1,152
/
税込
¥
1,267
沖縄地方
数量1につき
¥
1,792
/
税込
¥
1,971
離島
数量1につき
¥
1,792
/
税込
¥
1,971