8007-4200 婦人リアルマネキン 右足前 ストア・エキスプレス 44381805 8007-4200 婦人リアルマネキン 右足前 ストア・エキスプレス 44381805 8007-4200 婦人リアルマネキン 右足前 ストア・エキスプレス 44381805 8007-4200 婦人リアルマネキン 右足前 ストア・エキスプレス 44381805 8007-4200 婦人リアルマネキン 右足前 ストア・エキスプレス 44381805 8007-4200 婦人リアルマネキン 右足前 ストア・エキスプレス 44381805

婦人リアルマネキン 右足前

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44381805 品番8007-4200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スタイリッシュなポーズのリアルマネキン。ふくらはぎの部分で固定します。
腕脱着可 ※関節部は動かすことができません。

材質ボディ:FRP(強化ガラス繊維) ラッカー塗装、ベース:スチール製 ヘアライン仕上げ 質量(kg)ベース:4.3 サイズ婦人9号 タイプ全身 サイズ(cm)足:22 股下(cm)82(ベースまで87) ウエスト(cm)60 肩幅(cm)36 ヒップ(cm)84.5 バスト(cm)81 高さ(cm)162 太もも周り(cm)左47/右46 性別婦人 ベース寸法(cm)Φ40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※足首は動かないため、硬質素材・底の厚いタイプ(3cm以上)・先端の細いタイプなどの靴を履かせることはできません。
※ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。
※フラつきの原因になりますので、片足は必ず接地した状態でご使用ください。
※傾きのないフラットな床面でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,180 / 税込 ¥1,298
北海道地方数量1につき ¥2,260 / 税込 ¥2,486
沖縄地方数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058
離島数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする