※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 樹脂管用継手
メタカポリUB貫通アダプター(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44381863
品番
615-317-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
16
材質
黄銅、ステンレス
形状
エルボ
種類
樹脂管用継手
呼び
16
使用温度(℃)
1〜95
商品豆知識
配管工事を支える補助部材