ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 陳列・ディスプレイ用品
ストア・エキスプレスの マネキン/ボディ/トルソー
ストア・エキスプレスの 婦人トルソー
婦人ニット張りトルソー
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
ボディ:発泡スチロール製 ニット張、ヘッド・ベース:スチール製 白塗装
注文コード
44381875
品番
8008-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ツヤ感をおさえた白・黒のシンプルなパーツで、使いやすいボディです。
材質
ボディ:発泡スチロール製 ニット張、ヘッド・ベース:スチール製 白塗装
サイズ
9号
ウエスト(cm)
58
肩幅(cm)
39
ヒップ(cm)
85
バスト(cm)
80
高さ(cm)
最大170/最小140
ポール径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
77
ベース寸法(cm)
Φ30
色(ベース)
白
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650