婦人ニット張りトルソー

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質ボディ:発泡スチロール製 ニット張、ヘッド・ベース:スチール製 黒塗装 注文コード44381884 品番8008-502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

ツヤ感をおさえた白・黒のシンプルなパーツで、使いやすいボディです。

材質ボディ:発泡スチロール製 ニット張、ヘッド・ベース:スチール製 黒塗装 サイズ9号 ウエスト(cm)58 肩幅(cm)39 ヒップ(cm)85 バスト(cm)80 高さ(cm)最大170/最小140 ポール径(Φmm)25 ボディ丈(cm)77 ベース寸法(cm)Φ30 色(ベース)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
シャツやTシャツ販売のポップアップショップ用
Kangarui Japan 様 (卸売・小売業)

思っていたより軽くて、着脱し易いです。
持ち運びも問題なさそう。
頭部がないのでかえってイメージが広がると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする