婦人芯地張りトルソー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質ボディ:FRP(強化ガラス繊維) 芯地張、ヘッド:木製、ベース:スチール製 ABS樹脂製(外側) 注文コード44381909 品番8007-7079
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

商品を美しくみせる、しなやかなボディライン。 ポールに台座が付いているためベースとの接地面が広く、安定感がありす。

材質ボディ:FRP(強化ガラス繊維) 芯地張、ヘッド:木製、ベース:スチール製 ABS樹脂製(外側) サイズ婦人9号 ウエスト(cm)59 肩幅(cm)37 ヒップ(cm)85 バスト(cm)82 高さ(cm)最大170/最小127 ベース木調 ポール径(Φmm)25 ボディ丈(cm)79 ベース寸法(cm)36×22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥632 / 税込 ¥695
北海道地方数量1につき ¥1,034 / 税込 ¥1,137
沖縄地方数量1につき ¥1,608 / 税込 ¥1,769
離島数量1につき ¥1,608 / 税込 ¥1,769

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする