カクダイ
メタカポリボールバルブ(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
接続
G
R
G
寸法A(mm)
66.5
69.5
70.5
66.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44381967
品番
655-413-13
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
両方向通水可能
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
寸法B
G1/2
適合
メタカポリ呼13用
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
1~80
寸法A(mm)
66.5
接続
G
使用流体
水
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材