(2)9号 木調

婦人腕付き芯地張りトルソー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 バスト(cm)82 材質ボディ:FRP(強化ガラス繊維) 芯地張、ヘッド:木製、ベース:スチール製 ABS樹脂(外側)、腕:ABS樹脂 注文コード44381970 品番8007-7095
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はバスト・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

高級感を醸し出す、腕付きリアルトルソー。 動きがつけやすい腕付きトルソーがこの価格!
腕脱着可・可動式

材質ボディ:FRP(強化ガラス繊維) 芯地張、ヘッド:木製、ベース:スチール製 ABS樹脂(外側)、腕:ABS樹脂 サイズ婦人9号 ウエスト(cm)59 肩幅(cm)37 ヒップ(cm)85 バスト(cm)82 高さ(cm)最大170/最小127 ベース木調 ポール径(Φmm)25 ボディ丈(cm)79 ベース寸法(cm)36×22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,238 / 税込 ¥1,362
北海道地方数量1につき ¥2,025 / 税込 ¥2,228
沖縄地方数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465
離島数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする