デジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44382039 品番 CDM-7300
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

様々な現場で活躍できる多機能タイプ。
バーグラフ表示付きでアナログメータのように数値の変化を確認できます。
変換ソケットの使用で、ミニチュアコネクタ付きKタイプ熱電対が使用できます。
真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能
本体周囲に衝撃を緩和するラバー付き

直流電圧(V)60m/600m/6/60/600/1000 交流電圧(V)60m/600m/6/60/600/750 抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×186×37 質量(g)約320 電源単3形乾電池×2本 幅(mm)88 奥行(mm)37 高さ(mm)186 用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック 付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、テストリード、ワニ口クリップ、変換ソケット、Kタイプ熱電対 適合規格IEC61010-1準拠 CAT V 1,000V 温度(℃)-20〜+400 使用温度(℃)0〜+40 表示6000カウント、61segバーグラフ 交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ 直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ 静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF 6レンジ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※付属の電池は試供品です。市販の通常の電池よりも寿命が短い事があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする