子供芯地張りトルソー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44382049 品番 8005-3304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高級感ある芯地布張りは丈夫で洋服も滑りません。軽量で扱いやすく、高さ調整も可能です。子どもらしい体型を年齢別にそれぞれ自然なフォルムを表現しました。

材質ボディ:発泡スチロール製 芯地張、ヘッド:木製、ベース:スチール製 シルバー塗装 身長(cm)120 ポール径(Φmm)19 適合年齢(歳)7 ベース寸法(cm)Φ25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする