(1)身長100cm (3才)
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 陳列・ディスプレイ用品
ストア・エキスプレスの マネキン/ボディ/トルソー
ストア・エキスプレスの こどもトルソー
子供腕付き芯地張りトルソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44382067
品番
8005-3413
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
表情豊かなディスプレイができる腕付きもこの価格!
腕脱着可・可動式
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地張、腕:ポリウレタン、ヘッド:木製、ベース:スチール製 シルバー塗装
身長(cm)
100
ポール径(Φmm)
19
適合年齢(歳)
3
ベース寸法(cm)
Φ25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650