婦人卓上用ハーフトルソー まとめ買いがお得

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5台) 注文コード44382119 品番16001-510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Tシャツ等安価な衣服をコストを掛けずにディスプレイ頂けます。
プロテクターラバーが付いてるので、机にキズがつきにくく、スベリ止め効果もあります。
片面タイプ

種別腕無し 材質ポリプロピレン、ベース:スチール製 クロームメッキ 肩幅(cm)40 バスト(cm)75 高さ(cm)最大90/最小50 ボディ丈(cm)36 ベース寸法(cm)Φ19.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※Hサイズにフックの高さは含みません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥587 / 税込 ¥646
北海道地方数量1につき ¥960 / 税込 ¥1,056
沖縄地方数量1につき ¥1,493 / 税込 ¥1,642
離島数量1につき ¥1,493 / 税込 ¥1,642

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする