婦人前面ハーフトルソー(つや消しタイプ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44382198 品番16054-2029
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フックは壁面や高い所に引っ掛けて使えるので便利です。背面は空洞になっています。

種別腕無し 材質ポリプロピレン ウエスト(cm)53 肩幅(cm)40 ヒップ(cm)72 バスト(cm)74 肩厚(mm)55 ボディ丈(cm)70
注意
※片面タイプハンガーフックはお客様での取り付けとなります。
※ハンガーフックは別梱包
※Hサイズにフックの高さは含みません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-06
用途:
浴衣等生徒作品の展示
愛知県立鶴城丘高等学校 様 (教育・研究機関)

昔ながらのボディーは高価であり保管も場所を取っていたが、こちらの商品は収納もコンパクトに済み立体的に着装でき満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする