※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水廻り工具
カクダイの テストプラグ
メタカポリ用テストプラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44382222
品番
649-021-16
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
エア抜弁が内蔵されており、漏水部検査ができます。
呼び
16
用途
メタカポリ専用
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
90