ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 陳列・ディスプレイ用品
ストア・エキスプレスの マネキン/ボディ/トルソー
ストア・エキスプレスの 紳士トルソー
紳士前面ハーフトルソー(つや消しタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44382225
品番
16055-11078
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
フックは壁面や高い所に引っ掛けて使えるので便利です。背面は空洞になっています。
材質
ポリプロピレン
色
黒
ウエスト(cm)
68
肩幅(cm)
47
ヒップ(cm)
80
バスト(cm)
83
肩厚(mm)
70
ボディ丈(cm)
86
注意
※片面タイプハンガーフックはお客様での取り付けとなります。
※ハンガーフックは別梱包
※Hサイズにフックの高さは含みません。