カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 樹脂管用継手
JKロックHTVPアダプター(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44382231
品番
610-028-13AH
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び径
13
用途
架橋ポリエチレン管と耐熱性塩ビ継手の接続用
材質
青銅、黄銅、PVC
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
呼び
13AH
商品豆知識
配管工事を支える補助部材