カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 塩ビ継手
HIVP変換アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44382256
品番
632-215-13
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
呼び径
13
用途
G1/2ネジと塩ビ管の接続用
材質
黄銅、PVC
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
呼び
13
商品豆知識
配管工事を支える補助部材